大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
材質
SCM435相当
穴の形状
六角穴
全74種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.75
2
2.5
内容量
選択してください
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(20個)
1パック(25個)
74種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72806067
2×2
1パック(8個)
2
1.75
(1欄)4.8、(2欄)8
6
三価ホワイト
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
72806076
2×3
1パック(12個)
3
1.75
(1欄)4.8、(2欄)8
6
三価ホワイト
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
72806085
2×4
1パック(12個)
4
1.75
(1欄)4.8、(2欄)8
6
三価ホワイト
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
72806101
2×5
1パック(12個)
5
1.75
(1欄)4.8、(2欄)8
6
三価ホワイト
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
72806110
2×6
1パック(10個)
6
1.75
(1欄)4.8、(2欄)8
6
三価ホワイト
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
72806119
2×8
1パック(8個)
8
1.75
(1欄)4.8、(2欄)8
6
三価ホワイト
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
72806128
2×10
1パック(7個)
10
1.75
(1欄)4.8、(2欄)8
6
三価ホワイト
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
72806137
2.5×3
1パック(13個)
3
1.75
(1欄)4.8、(2欄)8
6
三価ホワイト
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
72806146
2.5×4
1パック(13個)
4
2
(1欄)6.4、(2欄)10
8
三価ホワイト
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
72806155
2.5×5
1パック(13個)
5
2
(1欄)6.4、(2欄)10
8
三価ホワイト
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
72806171
2.5×10
1パック(9個)
10
2
(1欄)6.4、(2欄)10
8
三価ホワイト
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
72806180
2.6×3
1パック(13個)
3
2
(1欄)6.4、(2欄)10
8
三価ホワイト
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
72806189
2.6×5
1パック(13個)
5
2
(1欄)6.4、(2欄)10
8
三価ホワイト
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
72806198
2.6×10
1パック(9個)
10
2
(1欄)6.4、(2欄)10
8
三価ホワイト
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
72806207
3×3
1パック(25個)
3
2
(1欄)6.4、(2欄)10
8
三価ホワイト
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
72806216
3×4
1パック(25個)
4
2
(1欄)6.4、(2欄)10
8
三価ホワイト
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
72806225
3×5
1パック(25個)
5
2
(1欄)6.4、(2欄)10
8
三価ホワイト
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
72806241
3×6
1パック(25個)
6
2
(1欄)6.4、(2欄)10
8
三価ホワイト
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
72806250
3×8
1パック(25個)
8
2
(1欄)6.4、(2欄)10
8
三価ホワイト
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
72806259
3×10
1パック(20個)
10
2
(1欄)6.4、(2欄)10
8
三価ホワイト
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
72806268
3×12
1パック(17個)
12
2
(1欄)6.4、(2欄)10
8
三価ホワイト
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
72806277
3×14
1パック(13個)
14
2
(1欄)6.4、(2欄)10
8
三価ホワイト
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
72806286
3×15
1パック(13個)
15
2.5
(1欄)8.0、(2欄)12.0
10
三価ホワイト
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
72806295
3×16
1パック(13個)
16
2.5
(1欄)8.0、(2欄)12.0
10
三価ホワイト
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
72806311
4×3
1パック(13個)
3
2
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
クローム
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
72806320
4×4
1パック(25個)
4
2
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
クローム
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
72806329
4×5
1パック(25個)
5
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
クローム
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
72806338
4×6
1パック(25個)
6
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
クローム
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
72806347
4×8
1パック(25個)
8
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
クローム
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
72806356
4×10
1パック(20個)
10
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
クローム
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
72806365
4×12
1パック(17個)
12
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
クローム
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
72806381
4×14
1パック(13個)
14
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
クローム
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
72806390
4×15
1パック(13個)
15
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
クローム
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
72806399
4×16
1パック(13個)
16
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
クローム
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
72806408
4×20
1パック(10個)
20
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
クローム
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
72806417
4×25
1パック(9個)
25
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
クローム
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
72806426
4×30
1パック(7個)
30
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
クローム
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
72806435
5×4
1パック(13個)
4
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
クローム
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
72806451
5×5
1パック(25個)
5
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
クローム
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
72806460
5×6
1パック(25個)
6
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
クローム
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
72806469
5×8
1パック(25個)
8
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
クローム
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
72806478
5×10
1パック(20個)
10
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
クローム
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
72806487
5×12
1パック(15個)
12
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
クローム
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
72806496
5×18
1パック(10個)
18
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
クローム
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
72806505
5×20
1パック(10個)
20
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
クローム
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
72806521
5×25
1パック(9個)
25
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
クローム
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
72806530
5×30
1パック(7個)
30
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
クローム
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
72806539
5×35
1パック(6個)
35
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
クローム
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
72806548
5×40
1パック(5個)
40
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
クローム
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
72806557
6×6
1パック(17個)
6
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
クローム
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ