曜日別特売
54210 防寒ベスト 54210 クロダルマ 72808129

54210 防寒ベスト 54210 クロダルマ 72808129
54210 防寒ベスト 54210 クロダルマ 72808129

防寒ベスト 54210

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ4L
オレンジ
内容量1着注文コード72808129品番54210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200

PVCオーティング加工を施した超撥水素材を使用、撥水・防風・保温性に優れた高機能防寒ベスト。
表地:トビー
立体的な表面が光沢感と肌あたりをサラッと快適に保つのが特長の素材。

オレンジ種別ベスト機能防風、撥水加工、保温性混率(%)表:ポリエステル100(トビー)(PVCコーティング)、裏:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100サイズ4L色番28材質(ファスナー)金属着丈(cm)74胸囲(cm)128肩幅(cm)53仕様左胸ファスナーポケット、脇ポケット(逆ポケ)、左内ペン差し、左内ポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: 屋外作業
トータルリペアTwoTop

作業着で購入しましたが、作りデザイン良いので、普段着に成りました。
暖かいです。

対象商品 : 72808104
2024-03-20
用途: 屋外作業時
運輸・通信業

サイズ感も良く首周りの作りが絶妙で生地の作りも丈夫そう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする