曜日別特売
G220W-BE ワイヤージョウ60センチ G220W-BE Φ12×600mm ベージュ GORIN(ゴリン) 72809128

ワイヤージョウ60センチ G220W-BE Φ12×600mm ベージュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72809128品番G220W-BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー
本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠
P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用

用途
カギ:ディンプルキー3本
ワイヤー:Φ12×600mm
ベージュ寸法(Φ×mm)12×600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする