曜日別特売
DG118 ストレッチチノカーゴパンツ DG118 クロダルマ 72809653

DG118 ストレッチチノカーゴパンツ DG118 クロダルマ 72809653
DG118 ストレッチチノカーゴパンツ DG118 クロダルマ 72809653

ストレッチチノカーゴパンツ DG118

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード72809653品番DG118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スーパーストレッチ素材とウエストストレッチ構造でストレスのない穿き心地うを実現するチノカーゴパンツ。バイオ加工+水洗いで自然な風合いと肌触り。

仕様右脇カラビナループ付き(カラビナは付属しておりません。)、右ポケット、左ポケット(ファスナー付)、左足ポケット、左後ポケット・マジックテープ付種別チノカーゴパンツビンテージワインサイズM混率(%)綿98、ポリウレタン2股下(cm)80ウエスト(cm)80機能ストレッチ色番76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする