曜日別特売
RUF3-HS64GEV3 法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック BUFFALO(バッファロー) 72810266

法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台容量(GB)64仕様ウイルスチェック3年保証 64GB注文コード72810266品番RUF3-HS64GEV3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る

有効期間3年容量(GB)64付属品取扱説明書仕様ウイルスチェック3年保証 64GB質量(g)約10外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%(DC 5V)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする