2×6 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂 72815736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×6 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂 72815736
2×6 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂 72815736

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)ねじの呼びM8注文コード72815736品番2×6
参考基準価格(税別)¥17,310販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質SCM435相当長さ(mm)30ねじピッチ1.25寸法t(mm)(1欄)3、(2欄)5寸法S(mm)4表面処理クローム寸法e(mm)4.58先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)5.5穴の形状六角穴ねじの呼びM8寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする