※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
代引不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
72815745
品番
2.5×3
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
2
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
(1欄)0.8、(2欄)1.7
寸法S(mm)
0.9
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
1.003
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
1
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径