2.6×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂 72815770

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂 72815770
2.6×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂 72815770

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)ねじの呼びM3注文コード72815770品番2.6×3
参考基準価格(税別)¥29,960販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質SCM435相当長さ(mm)3ねじピッチ0.5寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2.0寸法S(mm)1.5表面処理クロメート寸法e(mm)1.73先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)2穴の形状六角穴ねじの呼びM3寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする