6×30 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂 72816120

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×30 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂 72816120
6×30 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂 72816120

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)ねじの呼びM6注文コード72816120品番6×30
参考基準価格(税別)¥20,445販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質SCM435相当長さ(mm)16ねじピッチ1寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3.5寸法S(mm)3表面処理クロメート寸法e(mm)3.44寸法dp(mm)4穴の形状六角穴ねじの呼びM6寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする