曜日別特売
294-9003-00-00063 ジョイント金具 LAMP(スガツネ工業) 72822226

294-9003-00-00063 ジョイント金具 LAMP(スガツネ工業) 72822226
294-9003-00-00063 ジョイント金具 LAMP(スガツネ工業) 72822226

ジョイント金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72822226品番294-9003-00-00063
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。
取り付けるだけで、アースクリップが取り付け面の塗装を削るため、結合したパネル同士とファスナーが通電し、パネル間のアースとして機能します。
隣接する2枚以上のパネルを結合できます。

質量(g)52適合板厚(mm)6.0~ 6.5引張荷重(N)1330RoHS指令(10物質対応)対応せん断荷重(N[kgf])1580
注意
※確実にアースがとれていることをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする