曜日別特売
ML-2-500-IM-M-3000 電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業) 72822759

ML-2-500-IM-M-3000 電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業) 72822759
ML-2-500-IM-M-3000 電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業) 72822759
ML-2-500-IM-M-3000 電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業) 72822759
ML-2-500-IM-M-3000 電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業) 72822759

電動昇降装置 マルチリフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台最低高さ(mm)712推力(N)3000付属品下取付プレート注文コード72822759品番ML-2-500-IM-M-3000
参考基準価格(税別)¥341,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

3つのユーザーコードにそれぞれ2ヶ所まで高さを登録できます。
側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。
伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。

付属品下取付プレート材質アルミニウム合金ストローク(mm)497質量(g)13000電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイ処理連続使用時間(分)最大:2(18休止)使用周囲温度(℃)+5 ~+40最低高さ(mm)712誤差(mm)同調:0~2RoHS指令(10物質対応)対応上昇速度(mm/s)最大:8(3000 N)推力(N)3000
注意
※角パイプやプレートなどに取り付けて使用することを前提としています。この使用条件でのみ仕様データ通りの性能が得られます。
※連続使用の目的には設計されておりませんのでご注意ください。
※防水・防油・防塵機能はありません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする