曜日別特売
SG-ASN28-0530 重量用スライドレール LAMP(スガツネ工業) 72825516

重量用スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個移動距離(mm)274レール長さ(mm)530レール高さ(mm)28注文コード72825516品番SG-ASN28-0530
参考基準価格(税別)¥55,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。

材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼種類スライド形使用温度範囲(℃)-20~110質量(g/本)1071仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理移動距離(mm)274係数荷重N:4832δレール長さ(mm)530有効ねじ深さ(mm)7.5許容モーメント(N・m)Mx/72、My/435、Mz/621許容ラジアル荷重(N)Corad:3466レール高さ(mm)28許容アキシアル荷重(N)Coax:2426
注意
※重量用スライドレール技術情報を必ずご覧ください。
※レールの脱着はできません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする