LAMP(スガツネ工業)
重量用スライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
移動距離(mm)
688
レール長さ(mm)
1330
レール高さ(mm)
43
注文コード
72825744
品番
SG-ASN43-1330
参考基準価格(税別)
¥191,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
移動距離・レール長さ・レール高さ
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
材質
アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼
種類
スライド形
使用温度範囲(℃)
-20~110
質量(g/本)
6983
仕上
アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
移動距離(mm)
688
係数
荷重N:22411δ
レール長さ(mm)
1330
有効ねじ深さ(mm)
13.5
許容モーメント(N・m)
Mx/470.4、My/5065、Mz/7236
許容ラジアル荷重(N)
Corad:16075
レール高さ(mm)
43
許容アキシアル荷重(N)
Coax:11252
注意
※重量用スライドレール技術情報を必ずご覧ください。
※レールの脱着はできません。
商品説明動画
参考になった
参考になった