※着用例
日光物産(NIKKO)
バリアーマン(R)シューズカバー(長)P2100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10足)
注文コード
72829147
品番
P2100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途
アスベスト取扱い作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業
仕様
上部ゴム入、足首部分紐付
性能
帯電防止加工
色
ホワイト
サイズ
フリー