SLASH(シンメン)
フラッシュ脚絆
仕様
面ファスナー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル:100 / 反射材:高輝度ガラスビーズ
着丈(cm)
約16×48
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73574938
0998
ネイビー
5
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574956
0998
ケイコウイエロー
99
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574947
0998
ケイコウオレンジ
93
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください