コーコス信岡
TRIENT 防虫忌避 足カバー
蚊などの嫌な虫が寄りつきにくい防虫効果機能性生地「TRIENT(トリエント)」使用。
マダニにも効果あり。
殺虫剤成分不使用。
装着簡単。
軽量素材。
長さ39cm。
用途
土木作業/農作業/ガーデニング/アウトドア
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
39×23×2
製品質量(g)
60
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74743929
N-125
グリーン
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
74743938
N-125
ブラック
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください