曜日別特売
- ワシン Non-TX ウレタン(主剤・硬化剤セット) 和信化学工業 72829725

ワシン Non-TX ウレタン(主剤・硬化剤セット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(8L)特性半ツヤ、密着性良好、肉持ち良好、耐薬品性、耐溶剤性、透明性良好注文コード72829725品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
クリヤー特性半ツヤ、密着性良好、肉持ち良好、耐薬品性、耐溶剤性、透明性良好タイプ2液型溶剤系ウレタン塗料ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主な用途耐久性が必要なカウンター・テーブルトップ・造作材の高級家具調仕上げ塗布量80-100g/m2主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3200mL危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする