和信化学工業
ワシン Non-TX ウレタン(主剤・硬化剤セット)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(8L)
特性
ツヤ消、密着性良好、肉持ち良好、耐薬品性、耐溶剤性、透明性良好
注文コード
72829734
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
特性
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリヤー
特性
ツヤ消、密着性良好、肉持ち良好、耐薬品性、耐溶剤性、透明性良好
タイプ
2液型溶剤系ウレタン塗料
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
主な用途
耐久性が必要なカウンター・テーブルトップ・造作材の高級家具調仕上げ
塗布量
80-100g/m
2
主成分
ウレタン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3200mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。