用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させつつフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子捕集効率および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中浮遊粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。仕様●サポート:あり●バインダーフリー:あり材質カセット:スチレン、ガラス繊維(Type A/E)穴径(μm)1.0 (液体名目)構造カセット:2ピース従来型構成プレロード済みフィルター直径(mm)37特性外観:クリア・バンド付きオートクレーブの可否非対応