曜日別特売
225-1924 MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.45μm・37mm・3ピース・導電性ブラック・従来型・バンド付き・50個入) SKC(環境測定) 72830339

MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.45μm・37mm・3ピース・導電性ブラック・従来型・バンド付き・50個入)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード72830339品番225-1924
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

サポートパッド付きのプレロード済みMCEフィルターで、孔径0.45 μm、直径37 mmの仕様です。3ピース構造の黒色導電性ポリプロピレン製(従来型)カセットにあらかじめ組み込まれており、バンド処理済みです。

用途SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、セルロースアセテートおよびセルロースナイトレートの生体不活性で高純度な混合材料から構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されています。SKC MCEメンブレンフィルターは親水性で、オートクレーブに対応し、金属バックグラウンドが低く、希薄な酸およびアルカリ、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素に対して適合します。仕様●サポート:あり●プリロード:あり材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン、MCE形式カセット:3ピース従来型穴径(μm)0.45直径(mm)37特性外観:導電性ブラック・バンド付きオートクレーブの可否非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする