曜日別特売
225-17-01 PTFEフィルター(ラミネートPPサポート付き・1.00μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定) 72830445

PTFEフィルター(ラミネートPPサポート付き・1.00μm・37mm・100枚入)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード72830445品番225-17-01
参考基準価格(税別)¥70,100販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ポリプロピレン製サポート上にPTFEフィルターを装着した製品で、孔径1.0 μm、直径37 mmの仕様です。

用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高強度で、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性を備え、疎水性でバックグラウンドが低く、風袋重量が小さいという特性を有しており、粒子状物質の重量分析、化学分析、顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質測定、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などにおけるサンプリング用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:あり材質支持体:ポリプロピレン、PTFE穴径(μm)1構成フィルター単体直径(mm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする