曜日別特売
TB-L201PLFBK Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen ケース カバー 手帳 フラップ レザー 軽量 ハンドホールドベルト付 ブラック エレコム 72831046

TB-L201PLFBK Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen ケース カバー 手帳 フラップ レザー 軽量 ハンドホールドベルト付 ブラック エレコム 72831046
TB-L201PLFBK Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen ケース カバー 手帳 フラップ レザー 軽量 ハンドホールドベルト付 ブラック エレコム 72831046
TB-L201PLFBK Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen ケース カバー 手帳 フラップ レザー 軽量 ハンドホールドベルト付 ブラック エレコム 72831046
TB-L201PLFBK Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen ケース カバー 手帳 フラップ レザー 軽量 ハンドホールドベルト付 ブラック エレコム 72831046
TB-L201PLFBK Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen ケース カバー 手帳 フラップ レザー 軽量 ハンドホールドベルト付 ブラック エレコム 72831046
TB-L201PLFBK Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen ケース カバー 手帳 フラップ レザー 軽量 ハンドホールドベルト付 ブラック エレコム 72831046
TB-L201PLFBK Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen ケース カバー 手帳 フラップ レザー 軽量 ハンドホールドベルト付 ブラック エレコム 72831046

Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen ケース カバー 手帳 フラップ レザー 軽量 ハンドホールドベルト付 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード72831046品番TB-L201PLFBK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

シーンに合わせて2アングルにできる、軽量設計のLenovo Tab M10 HD (2nd Gen)用ソフトレザーケースです。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトがフラップ内側に付いています。背面にタッチペンホルダーを設けています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップはベルトで留めることができます。ケース内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部が画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。

セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステルブラック対応機種Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約152×243×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする