曜日別特売
A4-TATE-BLUE クリップボード PP製 モノタロウ 72836088

 

A4-TATE-BLUE クリップボード PP製 モノタロウ 72836088
A4-TATE-BLUE クリップボード PP製 モノタロウ 72836088
A4-TATE-BLUE クリップボード PP製 モノタロウ 72836088
A4-TATE-BLUE クリップボード PP製 モノタロウ 72836088
モノタロウ

クリップボード PP製

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
タイプタテ型
色青
内容量1枚注文コード72836088品番A4-TATE-BLUE
販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

A4サイズの書類などを挟めるクリップボードです。PP製で水や汚れに強く、軽くて持ち歩きやすいです。

用途
書類の書き込み時や回覧などに
色
青
タイプ
タテ型
寸法(横×縦)(mm)
230×315
材質
PP
サイズ
A4
板厚(mm)
1.4
注意
・用途以外で使用しないでください。
・クリップ部に指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
・金具でケガをしないように十分ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-09
用途: 自分で使用 書類の仕訳け
卸売・小売業

横型が欲しかった、特価をみつけたので迷わずに購入しました。またリピートしたいと思います。

2026-08-27
用途: 作業用の指示書を挟むのに使用します。
その他業種

プラスチック製なので角がつぶれずに使用できます。
クリップの強さも十分です。
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする