HAKKO(白光)
こて先
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種別・適合・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
種別
BC型
適合
【本体(ステーション)】FX-805、【こて部】FX-8004/FX-8005、【ノズル組品】ノズル組品B(B5317)
注文コード
72837750
品番
T37-BC3045(10個セット)
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先
適合
【本体(ステーション)】FX-805、【こて部】FX-8004/FX-8005、【ノズル組品】ノズル組品B(B5317)
種別
BC型
先端サイズ(mm)
横3、縦4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ N2はんだこて FX-8005でご使用の際は、こて先に対応したノズル組品が必要です。