T37-D24(10個セット) こて先 HAKKO(白光) 72837811

T37-D24(10個セット) こて先 HAKKO(白光) 72837811
T37-D24(10個セット) こて先 HAKKO(白光) 72837811

こて先

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は種別・適合・内容量など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
種別
2.4D型
適合
【本体(ステーション)】FX-805、【こて部】FX-8004/FX-8005、【ノズル組品】ノズル組品B(B5317)
注文コード
72837811
品番
T37-D24(10個セット)
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先

適合
【本体(ステーション)】FX-805、【こて部】FX-8004/FX-8005、【ノズル組品】ノズル組品B(B5317)
種別
2.4D型
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ N2はんだこて FX-8005でご使用の際は、こて先に対応したノズル組品が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする