曜日別特売
CBM-EGKNA10 バランスマスター マーテック 72838468

 

CBM-EGKNA10 バランスマスター マーテック 72838468
CBM-EGKNA10 バランスマスター マーテック 72838468
CBM-EGKNA10 バランスマスター マーテック 72838468

バランスマスター

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット使用荷重(t)3フックスリングフックEGKNA 2個チェーン線径(mm)10注文コード72838468品番CBM-EGKNA10
参考基準価格(税別)¥384,500販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

偏荷重物の吊り作業におすすめ。簡単なクレーン操作でバランスがとれるため、作業効率がUPします。
重心位置でチェーンがロックし、滑らない安全設計です。偏荷重物の専用スリングが不要となります。

用途荷役・運搬作業用。使用荷重(t)3寸法A(mm)90寸法F(mm)132寸法D(mm)62寸法E(mm)74寸法B(mm)220寸法C(mm)425寸法G(mm)33安全率5以上フックスリングフックEGKNA 2個チェーン長(m)4RoHS指令(10物質対応)対応チェーン線径(mm)10総質量(kg)28.3
関連資料:チラシ(4.61MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする