豊稔企販
ダイヤ砥石#240/400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72838696
品番
220mm
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎに最適です。。
用途
鎌、園芸用鋏、包丁などの刃研ぎ。
材質
やすり部:工業用ダイヤ,柄部:木
粒度
240/400
全長(mm)
220