出光NTG
ニグタイト LTS-0
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1缶(16kg)
注文コード
72838879
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
低温性が優れています。
極圧性が優れています。
酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
用途
冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤
使用温度範囲(℃)
-40~+130
滴点(℃)
193
混和ちょう度
365(25℃)
蒸発量(%)
0.51(99℃ 22h)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
酸化安定度(kPa)
15(99℃ 100h)
低温トルク(mN・m)
【起動】210(-40℃)【回転】32(-40℃)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630