ニグエース K-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)注文コード72838976品番2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

極圧性に優れています。
耐熱性及び機械安定性に優れています。
耐水性に優れています。
付着性が優れています。

用途
圧延機軸受・竪型ロール軸受の潤滑
バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械及び建設機械などの振動衝撃・高荷重部の潤滑
その他、付着性を必要とする高荷重部の潤滑
仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)滴点(℃)280外観黄色糸引状混和ちょう度275(25℃)離油度質量(%)0(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.5蒸発量(%)0.26(99℃ 22h)危険物の類別非危険物
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,480/税込1,628
沖縄地方数量1につき3,180/税込3,498
離島数量1につき3,300/税込3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする