小倉屋
ドライ長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ホワイト
ネイビー
Rブルー
ブラック
ホワイト
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72840577
品番
9017
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
再生ポリエステル繊維を使用。左袖ペン差しポケット。吸汗速乾のDRY長袖Tシャツ。
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル80%/綿20%