小倉屋
接触冷感レイヤード半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
色
ネイビー×イエロー
Rブルー×イエロー
ネイビー×イエロー
ブラック×ピンク
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72840665
品番
7367
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
接触冷感で涼しく、配色デザインでスタイリッシュ。快適さとデザイン性を両立した新しいレイヤードDRYメッシュ半袖Tシャツ。
色
ネイビー×イエロー
サイズ
M
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
素材
ポリエステル100%