7367 接触冷感レイヤード半袖Tシャツ 小倉屋 72840891

7367 接触冷感レイヤード半袖Tシャツ 小倉屋 72840891
7367 接触冷感レイヤード半袖Tシャツ 小倉屋 72840891

接触冷感レイヤード半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
色ブラック×ピンク
内容量1枚注文コード72840891品番7367
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

接触冷感で涼しく、配色デザインでスタイリッシュ。快適さとデザイン性を両立した新しいレイヤードDRYメッシュ半袖Tシャツ。

色
ブラック×ピンク
サイズ
4L
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする