小倉屋
接触冷感ボタンダウン長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ブラック
ブラック
ネイビー
Rブルー
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72841478
品番
7366
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
接触冷感で涼しく、きちんと感あるボタンダウン仕様。快適さと清涼感を兼ね備えたクールビズ長袖ボタンダウンポロ。
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
68
素材
ポリエステル100%