曜日別特売
7366 接触冷感ボタンダウン長袖ポロシャツ 小倉屋 72841505

接触冷感ボタンダウン長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
色ブラック
内容量1枚注文コード72841505品番7366
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

接触冷感で涼しく、きちんと感あるボタンダウン仕様。快適さと清涼感を兼ね備えたクールビズ長袖ボタンダウンポロ。

色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
74
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする