曜日別特売
25043 モトスマートモニター551 DAYTONA(デイトナ) 72843596

25043 モトスマートモニター551 DAYTONA(デイトナ) 72843596
25043 モトスマートモニター551 DAYTONA(デイトナ) 72843596
25043 モトスマートモニター551 DAYTONA(デイトナ) 72843596
25043 モトスマートモニター551 DAYTONA(デイトナ) 72843596
25043 モトスマートモニター551 DAYTONA(デイトナ) 72843596
25043 モトスマートモニター551 DAYTONA(デイトナ) 72843596
25043 モトスマートモニター551 DAYTONA(デイトナ) 72843596
25043 モトスマートモニター551 DAYTONA(デイトナ) 72843596
25043 モトスマートモニター551 DAYTONA(デイトナ) 72843596
25043 モトスマートモニター551 DAYTONA(デイトナ) 72843596
25043 モトスマートモニター551 DAYTONA(デイトナ) 72843596
25043 モトスマートモニター551 DAYTONA(デイトナ) 72843596
25043 モトスマートモニター551 DAYTONA(デイトナ) 72843596
25043 モトスマートモニター551 DAYTONA(デイトナ) 72843596
25043 モトスマートモニター551 DAYTONA(デイトナ) 72843596
25043 モトスマートモニター551 DAYTONA(デイトナ) 72843596

モトスマートモニター551

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード72843596品番25043
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

モトスマート モトスマートモニター 5.5インチ。
ツーリング中の情報確認をスマートにサポートする、5.5インチサイズのモトスマートモニター。
視認性に優れたIPS液晶を採用し、走行中でも画面を確認しやすい設計です。
アルミマウントは従来仕様を踏襲しつつ、機構を一部見直すことで車体への着脱性が向上。
インカムはスマートフォンと直接接続する方式になります。
IP66相当の防水・防塵性能に加え、照度センサーを搭載。
天候や明るさの変化に対応し、日常からロングツーリングまで幅広く使用できます。
用途に応じて、別売のリアカメラ(品番:25044)、リモコン(品番:25045)に対応。

用途
5.5インチIPS液晶モニター:960×480PのIPS液晶を採用し、走行中でも画面を確認しやすい設計
着脱性を向上させたアルミマウント:アルミマウントはそのままに機構を見直し、車体への取り付け・取り外しがスムーズ
スマートフォン連携のインカム接続方式:インカムはスマートフォンとBluetooth接続する方式を採用
防水防塵IP66・照度センサー搭載:IP66相当の防水防塵性能に加え、周囲の明るさに応じて表示を調整する照度センサーを搭載
幅広いハンドル対応と拡張オプション:取付対応幅約37ー137mm、ハンドル径22.2/25.4/28.6mmに対応。別売オプションでリアカメラ(品番:25044)、リモコン(品番:25045)あり
寸法(mm)78.5×150×20質量(g)モニター:236、クランプ込み:390解像度960×480防塵防水性能IP66取付幅(mm)約37ー137画面サイズ5.5インチBluetoothVer.5.2パネルIPS液晶適合ハンドル径(Φmm)22.2 / 25.4 / 28.6
注意
※ リモコンおよびリアカメラはオプション品です。
※ インカムをご利用になられる場合は、スマートフォンとインカムを接続してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする