テラモト
サスティメイド くず入れ 角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
グレー
注文コード
72854498
品番
DS-984-432-5
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノトーンカラーの樹脂製ゴミ箱です。
用途
ゴミ箱、屋内用、デスク回り
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
寸法(mm)
192×340×395
色
グレー
質量(g)
635
容量(L)
18
グリーン購入法
適合
注意
※市販のポリ袋20L用が使用できます。