リブプラス
keepie 保冷トートバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブランチ
注文コード
72854961
品番
LV-0031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
機能性とデザイン性を兼ね備え、食材の買い物や花見、運動会などマルチに活躍。4層構造で優れた保冷力。外側には大きめのポケット、サイドにはペットボトルが入るポケット。
材質
外生地/ポリエステル、中生地/発泡ポリエチレン・ポリプロピレン、内生地/PEVA 、持ち手・紐/ポリエステル、ネーム/綿
色
ブランチ
質量(g)
340
容量(L)
15
寸法(cm)
約47×16×34