曜日別特売
SM2-GP-M 339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-M (28~35mm) ミノウラ 72875847

 

SM2-GP-M 339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-M (28~35mm) ミノウラ 72875847
SM2-GP-M 339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-M (28~35mm) ミノウラ 72875847

339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-M (28~35mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72875847品番SM2-GP-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

アクションカメラ・ライトのホルダ形状に対応したワンタッチクランプ
工具は不要

用途
材質:金属
重量:53g
対応径:22~29mm
耐荷重:300g
寸法(mm)28~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする