曜日別特売

IRC タイヤ ロードライト ホームトレーナー専用 700×25

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード72876355品番-
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

耐久性が高い最高のトレーニングタイヤ
ローラー上でのスリップを抑制する高いグリップ性能
ホイールに組み付けが容易なビード設計
滑らかでストレスフリーな乗り心地
室内トレーニングにおいて、ワンランク上の快適性を提供する専用タイヤ。集合住宅での使用も想定し、静粛性を追求した結果得られた滑らかな転がりの良さはまさにストレスフリー。プロチームにもローラー台を提供するGROWTAC社との共同開発から生まれ、シンプルで軽量な構造から、耐久性にも優れたタイヤとなっている。

用途
サイズ:WO 700 × 25C
ビード:アラミド
空気圧(kPa):600-800
空気圧(kgf/cm2):6.0-8.0
空気圧(PSI):90-115
重量:195g
サイズ700×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする