ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72879286品番iWA + iWA1フォークサポーター
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。

用途
Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…
バイク形状により対応できない場合があります
iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません
iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂
重量:180g
耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする