ケーブルに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。
UL認定品です。
です。
M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。
簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。
振動に強く、緩むことがありません。
10本が連なって巻かれています。
幅:12.7mm 長さ:305mm 厚さ:2.5mm 最大結束径:81Φmm 最小結束径:6Φmm ループ引張強度:178N 色:マルーン 使用温度範囲:-17~50℃ 屋内用 材質:ナイロン 10本入り