曜日別特売
NI117 NI117 リアディレイラー用ステンスプリングアウターセット 310mm ジャパン 日泉ケーブル 72884159

NI117 NI117 リアディレイラー用ステンスプリングアウターセット 310mm ジャパン 日泉ケーブル 72884159
NI117 NI117 リアディレイラー用ステンスプリングアウターセット 310mm ジャパン 日泉ケーブル 72884159
NI117 NI117 リアディレイラー用ステンスプリングアウターセット 310mm ジャパン 日泉ケーブル 72884159

NI117 リアディレイラー用ステンスプリングアウターセット 310mm ジャパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72884159品番NI117
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

1960年頃のイタリア・カンパニョーロ社のスプリングアウターを復刻生産しました。
コイルはステンレス製で素線の太さを同じにし、巻き方向もオリジナルと同じにしています。
カンパニョーロは通常のスプリングアウターと異なり巻き方向が逆方向となっています。推測ですが他社製との差別化を図ったのかもしれません。またインナーワイヤーの抵抗を低くするために専用のインナーライナーを付属しました。抜け防止のため片側にフランジ加工(ラッパのような受け口)をしています。付属の段付き受金具とアウターキャップもカンパニョーロのオリジナルから図面をおこし、真ちゅうを切削加工しサビ止めのためにニッケルメッキをしています。
付属アウターキャップにはカンパニョーロ製アウターキャップの特徴であるテーパー加工を再現しています
ジャパンモデル(ヨコ型ディレイラー用主にサンツアー、シマノなど)

用途
ステンレス製スプリングアウター(310mm)×1本
専用インナーライナー(320mm)×1本
専用段付き受金具×1個
専用アウターキャップ×2個
長さ(mm)310ジャパン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする