出光NTG
スーパーモリブデン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
混和ちょう度
284(25℃)
325(25℃)
284(25℃)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
72885587
品番
2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
二硫化モリブデンを配合し、耐摩耗性に優れています。
安価で、潤滑性に優れ、汎用的にご使用頂けます。
用途
建設機械の各種摺動部の潤滑・自動車シャシー部の潤滑・各種農機具の摺動部の潤滑・その他、潤滑が必要な箇所の潤滑
滴点(℃)
198
外観
灰黒色
混和ちょう度
284(25℃)
危険物の類別
非危険物
水洗耐水度(%)
0.7(38℃)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630