NI108 NI108 5mm ウルトラライトブレーキケーブル 2m ブラック 日泉ケーブル 72885884

NI108 5mm ウルトラライトブレーキケーブル 2m ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(2m)注文コード72885884品番NI108
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

コイルの材質をアルミニウム合金に変えることにより、鉄製やステンレス製の既存品に比べて重量が約半分という超軽量化を実現しました。1mあたりの重量は約27gです。
1台分で2mを使う場合、通常の鉄製ブレーキアウターが115gに対しウルトラライトケーブルは55gと半分以下の軽量化が可能です。またインナーライナーも入りブレーキレバーの引きが軽いことも特徴です。
開発時にかつてのフランス・CLB社製アルミアウターを参考にしています。その結果外観は似ていますが、高い耐久性と操作性を兼ね備えた現代版の超軽量ブレーキアウターケーブルが誕生しました。
超軽量でありながら組み付け時は通常のブレーキアウターと変わらないという利便性の高さも特徴です。
特別にアウターキャップもアルミニウム製の軽量タイプを4個付属しています。

用途
ブレーキ用5mmアウター
サイズ:2m
カラー:クリアーブラック
ブラック長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする