曜日別特売
225-384 Parallel Particle Impactor(PPI)(呼吸性・8L/min・使い捨て・フィルター/サポートパッド別売・レッド) SKC(環境測定) 72886330

Parallel Particle Impactor(PPI)(呼吸性・8L/min・使い捨て・フィルター/サポートパッド別売・レッド)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個注文コード72886330品番225-384
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、8 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚がプレロード済みです。使用者が装填する37 mmフィルターおよびサポートは別途購入が必要です。赤色の外観により8 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。

用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする