曜日別特売
225-386 Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・胸部・2L/min・フィルター/サポートパッド別売・ブルー) SKC(環境測定) 72886348

Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・胸部・2L/min・フィルター/サポートパッド別売・ブルー)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個注文コード72886348品番225-386
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な胸部粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの胸部基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚がプレロード済みです。使用者が装填する37 mmフィルターおよびサポートは付属しないため別途購入が必要です。青色の外観により2 L/minの胸部モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。

用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする