225-1731 Fluoropore PTFEフィルターカセット(PPサポート付き・1.0μm・25mm・3ピース・導電性ブラック・従来型・50個入) SKC(環境測定) 72886680

Fluoropore PTFEフィルターカセット(PPサポート付き・1.0μm・25mm・3ピース・導電性ブラック・従来型・50個入)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード72886680品番225-1731
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

ポリプロピレン製サポート付きのFluoropore PTFEフィルターを組み込んだフィルターカセットで、孔径1.0 μm、直径25 mmの仕様です。3ピース構造の黒色導電性従来型カセットです。

用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性の高い選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えており、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする