HC-W050V4B15 電流センサ 甲神電機 72886795

電流センサ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)±50注文コード72886795品番HC-W050V4B15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途インバータ装置、電源装置、NC工作機質量(g)106定格電流(A)±50出力電圧(V)±4電流範囲(A)±150保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 60mA動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする