甲神電機
電流センサ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
±100
注文コード
72886856
品番
HC-PT100V4B15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
インバータ装置、電源装置、NC工作機
質量(g)
64
定格電流(A)
±100
出力電圧(V)
±4
電流範囲(A)
±300
保管温度範囲(℃)
-10~80
絶縁抵抗
Not less than 500MΩ 500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
Within 20mA
動作温度範囲(℃)
-15~85
供給電圧(V)
±15(±5%)