HS-UFB200V4B15 電流センサ 甲神電機 72887030

電流センサ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)±200注文コード72887030品番HS-UFB200V4B15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、NC工作機質量(g)36定格電流(A)±200出力電圧(V)±4電流範囲(A)±200保管温度範囲(℃)-15~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流20mA+(Input current/4000)動作温度範囲(℃)-25~85供給電圧(V)±15(±5%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする